Micrometro, digitale
Micrometro digitale
MICROMETRO-DIGITALE-0-25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Staffa: acciaio forgiato
Superfici di misurazione: In carburo, rettificato e lappato
Micrometro con protezione termica
Nessuna variazione dimensionale
Con cricchetto
Per una pressione di misurazione costante
Grado di protezione IP 65 (resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere)
Funzioni: Accensione/spegnimento/zero, ABS/MM/pollici, uscita dati: RS-232
Batteria CR 2032 inclusa
Fornito in una custodia in plastica
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza min/max | 0-25 mm |
Valore scala | 0,001 mm |
Incrementi asta di misurazione | 0,5 mm |