Micrometro per interni
Micrometro per interni
MICROMETRO-INTERNI-(25-50MM)
Cod. art.
071576111
EAN 4011231748964
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione conforme alla norma DIN 863
- Scale con cromatura opaca
- Superfici di misurazione con rivestimento in carburo
- Con cricchetto
- Fornito in una valigetta in legno
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza min/max | 25-50 mm |
Valore scala | 0,01 mm |
Incrementi asta di misurazione | 0,5 mm |