Mini adattatore
Adattatore allargamento
RACCORDO-MAGGIORAZIONE-1/2-3/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accelera il lavoro
Utilizzare il pollice per accelerare l'avvitamento agendo sulla zigrinatura antiscivolo.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco (S2) | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore (S1) | 3/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Quadro esterno |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 38,5 mm |
Spessore zigrinatura (L2) | 11,5 mm |
Lunghezza (L1) | 34,5 mm |