Mini adattatore
Adattatore allargamento
RACCORDO-MAGGIORAZIONE-3/8-1/2
ADAPT-(3/8-1/2ZO)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accelera il lavoro
Utilizzare il pollice per accelerare l'avvitamento agendo sulla zigrinatura antiscivolo.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco (S2) | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore (S1) | 1/2 poll. |
Tipo profilo anteriore | Quadro esterno |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 33,5 mm |
Spessore zigrinatura (L2) | 8,5 mm |
Lunghezza (L1) | 23,5 mm |