Mini disco in fibra abrasiva compact
Mini disco in fibra compatto per smerigl. piccole
MINI DISCO COMPACT D.50MM GR. V.FINE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grana abrasiva: Carburo di silicio
Lunga durata rispetto ai dischi in fibra tradizionali.
Per risparmiare
Struttura in fibra aperta, flessibile e plasmabile
Resistente alle macchie, semplice e sicuro da maneggiare, intasamento minimo grazie alla finitura uniforme
Privo di metalli corrosivi
Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali
Applicazione versatile: Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato anche con un platorello piccolo per dischi da 50 mm
Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato verticalmente e orizzontalmente
Uso su smerigliatrici assiali pneumatiche (orientate verso il basso) e alberi flessibili.
Il disco di 76 mm di diametro può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14.
Ridurre la pressione di esercizio!
Caratteristiche tecniche(X)
Levigatura fine e leggera sbavatura delle parti stampate e di precisione, arrotondamento dei bordi, produzione di superfici decorative, preparazione delle superfici per la lucidatura, la pulizia e lo schiarimento, ad es., parti in ottone ossidate, pulizia dei materiali composti e rimozione delle resine epossidiche.
Materiali da lavorare:
Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.
![]() | |
Diametro (Ø) | 50 mm |
Colore | Grigio |
Esecuzione | Compatibile con 3M Roloc-System |
Grana | 400-600 |
Numero di giri max | 22000 G/min |
Numero giri consigliati | 2500 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.