Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mini disco in fibra abrasiva compact

Mini disco in fibra compatto per smerigl. piccole
MINI DISCO COMPACT D.75MM GR. V.FINE

Cod. art. 0673217540

EAN 4052703996070

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mini disco in fibra abrasiva compact

Cod. art. 0673217540
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
Con fissaggio rapido

Grana abrasiva: Carburo di silicio



Lunga durata rispetto ai dischi in fibra tradizionali.


Per risparmiare



Struttura in fibra aperta, flessibile e plasmabile


Resistente alle macchie, semplice e sicuro da maneggiare, intasamento minimo grazie alla finitura uniforme



Privo di metalli corrosivi


Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali



Applicazione versatile: Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato anche con un platorello piccolo per dischi da 50 mm


Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato verticalmente e orizzontalmente



Uso su smerigliatrici assiali pneumatiche (orientate verso il basso) e alberi flessibili.



Il disco di 76 mm di diametro può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14.

Indicazione

Ridurre la pressione di esercizio!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Levigatura fine e leggera sbavatura delle parti stampate e di precisione, arrotondamento dei bordi, produzione di superfici decorative, preparazione delle superfici per la lucidatura, la pulizia e lo schiarimento, ad es., parti in ottone ossidate, pulizia dei materiali composti e rimozione delle resine epossidiche.



Materiali da lavorare:


Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.

Diametro (Ø)

75 mm

Colore

Grigio

Esecuzione

Compatibile con 3M Roloc-System

Grana

400-600

Numero di giri max

15000 G/min

Numero giri consigliati

2500 G/min

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto per piccoli abrasivi

ALBERO COD. 6MM P/DISCHI 50MM L.65MM

x 1 pz.
Supporto per piccoli abrasivi

ALBERO COD. 6MM P/DISCHI 75MM L.65MM

x 1 pz.
Supporto per piccoli abrasivi

ALBERO-ATTACCO-RAPID-P/DISCHI-76MM-M14MM

x 1 pz.
Pasta lucidante

PASTA LUCIDATURA AZZURRA 100X35X17MM

Per mini dischi di lucidatura