Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mini disco in fibra di nylon Compatibile con sistema 3M Roloc

Mini disco in fibra di nylon
MINI DISCO ABR. FIBRA NYLON D. 50MM

Cod. art. 067322 50

EAN 4050641321480

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mini disco in fibra di nylon Compatibile con sistema 3M Roloc

Cod. art. 067322 50
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
Compatibile con sistema 3M Roloc

Grana abrasiva: Carburo di silicio



Struttura della fibra aperta e flessibile


  • Perfetto adattamento alla geometria del pezzo lavorato

  • Nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie


Privo di metalli corrosivi


Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali

Indicazione

Gli abrasivi piccoli devono essere utilizzati con un angolo di contatto da 10 a 15 °.


Non superare la velocità massima consentita.


Lavorare solo con adeguate attrezzature di protezione, quali gli occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.


Osservare le istruzioni operative e di sicurezza

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, vernice, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo e per la pulizia e la lavorazione pre e post saldatura.


Materiali da lavorare: Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.

Diametro (Ø)

50 mm

Numero di giri max

13000 G/min

Numero giri consigliati

12000 G/min

Colore

Nero

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto per piccoli abrasivi

ALBERO COD. 6MM P/DISCHI 50MM L.65MM

x 1 pz.
Supporto per piccoli abrasivi

ALBERO COD. 6MM P/DISCHI 75MM L.65MM

x 1 pz.
Supporto per piccoli abrasivi

ALBERO-ATTACCO-RAPID-P/DISCHI-76MM-M14MM

x 1 pz.
Pasta lucidante

PASTA LUCIDATURA AZZURRA 100X35X17MM

Per mini dischi di lucidatura