Mini lubrificatore Per utensili pneumatici
Vuoi acquistare i prodotti Würth dal tuo cellulare? Scarica la Würth APP e ordina in maniera semplice e veloce. Per te subito uno SCONTO DEL 15% da utilizzare per il tuo primo ordine da APP.
Disponibile su iPhone, iPad e tutti i device android
*Coupon valido fino al 31/12/2024. Iniziativa valida su tutti i prodotti ad eccezione di Utensili a Batteria, Utensili Elettrici, Utensili Pneumatici, Macchine clima, Idropulitrici Elettriche, Aspiratori Elettrici, Spazzatrici, Utensili di misurazione da officina, Hardware di diagnosi veicoli, Fissaggi sanitari/HVAC, Varifix e Impianti fotovoltaici. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Coupon valido una sola volta per codice cliente. I prezzi e gli importi si intendono IVA esclusa.
Mini lubrificatore
MINI-LUBRIFICATORE-UTENS-ARIA-COMPR-1/4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Acquisto veloce
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dai un'occhiata anche a questi prodotti
Prodotti consigliati da Würth Italia
- Pressione di esercizio di circa 6 bar
- Temperatura di funzionamento da +5 °C a +50 °C
- Possibilità di selezione qualsiasi direzione di flusso
Inserire verticalmente (l'olio potrebbe fuoriuscire se posizionato lateralmente). Adatto solo per utensili a percussione come gli avvitatori a impulsi pneumatici.
Pressione di esercizio | 6 bar |
Collegamento pneumatico | G 1/4 poll. FI |
Peso prodotto (per pezzo) | 78.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)