Miscelatore statico WIT-MX
MISCELATORE-STATICO-(WIT-PE1000/UH300)
Cod. art. 0903488103
EAN 4062856477302
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per cartucce di ancorante chimico:
- Side-by-side (1:3): 440 ml
- Side-by-side (1:3): 585 ml
- Side-by-side (1:3): 1400 ml
- Side-by-side (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Side-by-side (1:10): 825 ml
Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:
- Prolunga per miscelatore WIT-MV rigida, 10 x 200 mm
- Prolunga per miscelatore WIT-MV flessibile, 10 x 2000 mm
- Prolunga per ugello miscelatore WIT-MV flessibile, 16 x 20 m (per fissaggio ugello miscelatore e tubo flessibile di riempimento: fascette stringitubo art. n. 053911222)
- Prolunga per miscelatore WIT-MV rigida, 16 x 2000 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per la miscelazione dei due componenti della cartuccia WIT-PE 1000, WIT-UH 300 o WIT-PE 510
Lunghezza | 255 mm |
Diametro | 7,1 mm |
Colore | Bianco, naturale |
Per malta per iniezione | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
Per tipo di cartuccia | Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Coassiale (1:10) + 320 ml, Da lato a lato (1:10) + 825 ml |