Misuratore di distanze laser WDM 2-18
Misuratore di distanze laser WDM 2-18
MISURATORE-DISTANZE-LASER-WDM2-18
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro facile e rapido
Dispositivo estremamente leggero e pratico
Elevata robustezza
Elementi morbidi di ampie dimensioni
Misurazione precisa della distanza da parte di una sola persona
Campo di misura 0,20-50 m
Eccellente lettura
Display illuminato a 3 righe
Funzioni
Area, volume, misurazione continua, addizione e sottrazione
Componenti inclusi:
Misuratore laser WDM2-18, 2 x batterie 1,5V AAA, custodia protettiva in tessuto, manuale di istruzioni su CD, guida di avviamento rapido, manuale di istruzioni di sicurezza
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 50 m |
Durata batteria/batteria ricaricabile | Fino a 10000 misurazioni |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Alcalina |
Lunghezza | 116,5 mm |
Larghezza | 52 mm |
Altezza | 26 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 al 50 °C |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Errore di misurazione lunghezza (+/-) | +/- 1,5 mm |
Classe laser | 2 |