Misuratore di distanze a laser WDM 3-12
MISURATORE-DISTANZE-LASER-WDM3-12
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le specifiche tecniche (accuratezza ± 1,0 mm, portata 80 m) soddisfano tutti i requisiti del nuovo standard ISO 16331-1
Grande display illuminato
Ottima leggibilità
Funzione di misurazione dei metri cubi
Superficie del guscio e/o dimensioni della stanza
Dispositivo pratico e particolarmente robusto
Adattamento automatico del riferimento di misura a linguetta estratta
Vite per treppiede
Consente misurazioni precise dal treppiede
Funzioni
Caratteristiche tecniche(X)
Gamma di misurazione lunghezza max | 80 m |
Durata batteria/batteria ricaricabile | Fino a 5000 misurazioni |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 Pz. |
Lunghezza | 127 mm |
Larghezza | 61 mm |
Altezza | 31 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 a 50 °C |
Lunghezza d'onda laser | 635 nm |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Errore di misurazione lunghezza (+/-) | +/- 1 mm |