Modalità di carica 2 con attacco Tipo 2 e spina alimentazione tedesca
Caricat. mobile veicoli elettrici mod. 2 T2/tedesca
CARICATOR-EV-MOD2-T2-SP-TED-10A-2,3KW-6M
Cod. art. 0510650210
EAN 4065746501835
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Molto robusto grazie alla funzionale carcassa in alluminio
- Ottima gestione del cavo grazie al supporto integrato e relativo fermacavo
- Ricarica in sicurezza grazie al monitoraggio temperatura sia della spina che della carcassa
- Facile da montare a parete tramite la staffa a muro in dotazione oppure con il pratico gancio triangolare presente sulla carcassa
- Grazie al tappo di copertura della spina con cinghia di fissaggio regolabile, i contatti sono protetti dallo sporco; si evita inoltre possibili graffi alla carrozzeria veicolo
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V |
Numero di fasi | 1 PZ |
Potenza di ricarica | 2,3 kW |
Corrente nominale | 10 A |
Lunghezza cavo | 6 m |
Innesto lato veicolo | Tipo -2 |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Protezione corrente residua max CC | 6 mA/CC |
Tipo di presa | Tipo E, Tipo F |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 a 50 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,200 kg |