Mola da taglio per acciaio
Disco da taglio per acciaio con impronta
MOLE DA TAGLIO SOTTILE P/ACC.115X1.3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Composta da nuova mescola più sofi sticata, che rende la mola estremamente tagliente
- Consumo ridotto del ca. 10% in confronto alle mole tradizionali
- Alla mola è stata impressa una nuova struttura in superficie con righe a spirale che conferisce una maggiore stabilità durante il taglio
- L’alternanza di zone lisce e rugose delle righe a spirale, riduce l’attrito durante il taglio, ottenendo così una minor azione frenante con conseguente riduzione di calore dovuta al surriscaldamento e pochissima formazione di bave
- Velocità periferica 80 m/s
Imballo
Le mole vengono fornite in particolare box di polietilene con chiusura ermetica che conferisce una maggior protezione contro agenti atmosferici, preservandone le caratteristiche originali nel tempo ed un’elevata sicurezza contro le rotture accidentali
Conforme alle normative europee EN 12413 e OSA
Caratteristiche tecniche(X)
Idonea per acciai comuni, materiali misti (metallo e plastica), metalli non ferrosi, ecc
Diametro | 115 mm |
Spessore | 1,3 mm |
Foratura | 22,2 mm |
Esecuzione | Dritto |
Numero di giri max | 13300 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |