Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Monocomponente TEXTUPLAST

GOFFRANTE-PER-PLASTICHE-NERO-400 ML

Cod. art. 0893190811

EAN 4056807624686

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Monocomponente TEXTUPLAST

Cod. art. 0893190811
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
Rivestimento monocomponente per ripristinare la texture originale sulla plastica

Caratteristiche


  • Adesione e flessibilità eccellenti

  • Ideale per il ripristino della texture dopo la riparazione su materiali plastici come paraurti, modanature, rivestimenti e interni

  • Aderisce a qualsiasi tipo di materiale plastico.


Vantaggi


  • Asciugatura rapida

  • Fuori polvere dopo 10 minuti e asciutto al tatto dopo 20 minuti.

  • Verniciabile dopo 4 ore dall'applicazione di Textuplast


Vantaggi


Se utilizzato come primer di adesione, è possibile usare un diluente acrilico per ottenere una superficie spessa, sottile o primer.



Direttiva 2004/42/CE:


Contenuto di VOC in g/L: 495 g/L


Sottocategoria del prodotto: Finiture speciali. Valore limite VOC per la fase I (2007): 840 g/L



Direttiva 2004/42/CE:


Contenuto di VOC in g/L: 660 g/L


Sottocategoria del prodotto: Finiture speciali. Valore limite VOC per la fase I (2007): 840 g/L

Queste istruzioni sono solo raccomandazioni basate sulla nostra esperienza. Si consiglia di eseguire test per ogni nuovo tipo di applicazione o superficie da trattare.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Colore

Nero

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 5°C a 35°C

Contenuto

400 ml

Condizioni di densità

a 20°C

Densità

0,9 kg/l

Base chimica

Resina acrilica

Peso contenuto

317 g