Morsetti per massa
Collare per messa a terra
MORSETTO PER MASSA 300A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo in acciaio zincato giallo
- Contatti di massa in ottone ramato
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 200 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 333 g |
Corrente di saldatura a ED 35% | 350 A |
Corrente di saldatura a ED 60% | 200 A |
Sezione cavo max | 70 mm² |
Larghezza di serraggio max | 65 mm |