Morsetti per massa
Collare per messa a terra
MORSETTO PER MASSA 500A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo in acciaio zincato giallo
- Contatti di massa in ottone ramato
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 220 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 603 g |
Corrente di saldatura a ED 35% | 500 A |
Corrente di saldatura a ED 60% | 300 A |
Sezione cavo max | 95 mm² |
Larghezza di serraggio max | 68 mm |