Morsetto da quadro
MORSETTO PASS.X DIN 35 10 MMQ
Cod. art. 0563200100
EAN 4045989027767
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Omologazioni: SEV, RINA, VDE, UL, CSA
- Siglatura a 4 posti su ambo i lati
- Montaggio a scatto su guida di supporto DIN 35
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 44 mm |
Larghezza boccola x altezza boccola | 5,5 x 6 mm |
Larghezza pressacavo | 5,5 mm |
Altezza pressacavo | 6 mm |
Spessore | 9 mm |
Sezione cavo | 10 mm² |
Colore | Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 19,880 g |
