Morsetto di terra
Morsetto componibile, terra
MORSETTO DI TERRA X DIN 35 6 MMQ
Cod. art. 056320106
EAN 4045989169719
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo metallico in lega di rame
- Masselli, piede e viti in acciaio zincato cromatizzato giallo
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza | 58 mm |
Altezza | 44 mm |
Larghezza boccola x altezza boccola | 4 x 5 mm |
Larghezza pressacavo | 4 mm |
Altezza pressacavo | 5 mm |
Spessore | 8 mm |
Sezione cavo | 6 mm² |
Materiale | Rame, acciaio |
Materiale della carcassa | Plastica |
Superficie | Zincato giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 27,820 g |
