Morsetto di terra per tubo, rame Per cavi con sezione fino a 16 mm²
Collare messa a terra per tubi in rame
COLLARE-P/MESSA-TERRA-CU-(8-10MM)-1/8IN
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Rame nichelato
- Morsetto a manicotto: Ottone nichelato
- Viti: Acciaio, zincato e cromato
Per il collegamento equipotenziale secondo le normative DIN VDE 0100 e DIN VDE 0190
Caratteristiche tecniche(X)
Per la messa a terra di tubi in rame
Diametro tubo min/max | 8-10 mm |
Diametro tubo in pollici | 1/8 in |
Diametro tubo min | 8 mm |
Diametro tubo max | 10 mm |