Morsetto per fune di acciaio Duplex Acciaio inossidabile A4, con due viti per il fissaggio
WN 517 603 acciaio inossidabile A4 tipo 2
MORSETTO-P/FUNE-METALLICA-TIPO2-A4-D3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Doppio fissaggio della fune di acciaio
- La fune di acciaio 7x19 è consigliata per l'uso con il morsetto
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | WN 5176-033 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Altezza (h1) | 14 mm |
Larghezza (b1) | 14 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |