MORSETTO-P/FUNE-METALLICA-TIPO2-A4-D8
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inox A4
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 72 mm |
Altezza (h1) | 27 mm |
Larghezza (b1) | 30 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Per diametro fune | 8 mm |
Altro standard | WN 5176-033 |
Conformità ROHS | Sì |