MORSETTI P/FUNI -DIN741-ZNB-D3/16-5
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
Installare i morsetti per fune vicino alla redancia, in caso di redance rotonde ad una distanza minima equivalente al doppio del
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Altezza (h1) | 24 mm |
Larghezza (b1) | 23 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Per diametro fune | 5 mm |
DIN | 741 |
Diametro interno (d3) | 5 mm |
Conformità ROHS | Sì |