MORSETTI PER FUNI D.14MM ZN B
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Installare i morsetti per fune vicino alla redancia, in caso di redance rotonde ad una distanza minima equivalente al doppio del
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Altezza (h1) | 55 mm |
Larghezza (b1) | 46 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Per diametro fune | 14 mm |
Conformità ROHS | Sì |