Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto per fune

MORSETTI PER FUNI ZN B. D. 11 - 7/16

Cod. art. 0520716

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Morsetto per fune

Cod. art. 0520716

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x25 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A2K) DIN 741

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Istruzioni

Installare i morsetti per fune vicino alla redancia, in caso di redance rotonde ad una distanza minima equivalente al doppio del della redancia. Per l'installazione di più morsetti vicini interporre, tra uno e l'altro, una distanza minima corrispondente alla larghezza della fune. Installare sempre i morsetti all'estremità della fune, e con la fune non in tensione o sottoposta a carichi.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Altezza (h1)

44 mm

Larghezza (b1)

36 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Per diametro fune

11 mm

DIN

741

Diametro interno (d3)

11 mm

Conformità ROHS