MORSETTI PER FUNI ZN B. D. 13 - 1/2
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
Installare i morsetti per fune vicino alla redancia, in caso di redance rotonde ad una distanza minima equivalente al doppio del
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Altezza (h1) | 55 mm |
Larghezza (b1) | 42 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Per diametro fune | 13 mm |
DIN | 741 |
Diametro interno (d3) | 13 mm |
Conformità ROHS | Sì |