MORSETTI X FUNE-DIN741-ZNB-D1/4-6,5
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
Installare i morsetti per fune vicino alla redancia, in caso di redance rotonde ad una distanza minima equivalente al doppio del
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Altezza (h1) | 28 mm |
Larghezza (b1) | 26 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Per diametro fune | 6,5 mm |
DIN | 741 |
Diametro interno (d3) | 6,5 mm |
Conformità ROHS | Sì |