Morsetto per fune di acciaio Acciaio inox A4
WN 5176 038 acciaio inossidabile A4
MORSETTO-BLOCCAGGIO-FUNE-A4-D2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensionamento a lunga durata delle funi di acciaio
Grazie all'elevata forza di serraggio del morsetto fermafune di acciaio
Questi prodotti non sono stati sviluppati e costruiti come equipaggiamento per imbracature o per il sollevamento di carichi. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | WN 5176-037 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M2 |
Altezza (h1) | 12 mm |
Diametro interno (d3) | 2,1 mm |
Larghezza (b1) | 10 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |