MORSETTO-BLOCCAGGIO-FUNE-A4-D4
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A4
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Diametro esterno (d2) | 15 mm |
Altezza (h1) | 12 mm |
Larghezza (b1) | 15 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Per diametro fune | 4 mm |
Diametro interno (d3) | 4,2 mm |
Altro standard | WN 5176-037 |
Conformità ROHS | Sì |