Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato
DIN 741 acciaio zincato
MORSETTO CAVALLOTTO 5/16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Morsetti per funi per collegamenti terminali per funi con requisiti secondari
Il primo morsetto per fune è montato vicino alla redance, tuttavia, in caso di redance rotonde, montarlo ad una distanza minima equivalente al doppio del diametro della redance I morsetti per funi devono essere posizionati ad una distanza pari ad almeno la larghezza di un morsetto. Il cavallotto a U deve essere sempre posizionato sull'estremità della fune non sottoposta a sollecitazioni.
Normative | DIN 741 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Per diametro fune (d) | 8 mm |
Larghezza presa (t) | 14 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Altezza (h1) | 34 mm |
Diametro interno (d3) | 8 mm |
Larghezza (b1) | 30 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |