Morsetto per fune Acciaio inox A4
WN 5176 016 acciaio inossidabile A4
MORSETTO-FUNE-INOX-A4-D12-M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN Simile a 741, WN 5176-016 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Per diametro fune (d) | 12 mm |
Larghezza presa (t) | 23 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Altezza (h1) | 56 mm |
Spaziatura bulloni | 23 mm |
Diametro interno (d3) | 13 mm |
Larghezza (b1) | 44 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |