MORSETTO-P/FUNE-METALLICA-TIPO1-A4-D2
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per fune di acciaio flessibile 7 x 7 o 7 x 19
Non utilizzabile con fune di acciaio 1 x 19!
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per nastri o dispositivi di sollevamento di carichi. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, funi e nastri di sollevamento o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M2 |
Lunghezza (l1) | 15 mm |
Altezza (h1) | 14 mm |
Larghezza (b1) | 12 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Per diametro fune | 2 mm |
Altro standard | WN 5176-032 |
Conformità ROHS | Sì |