Morsetto Simplex per fune di acciaio Acciaio inossidabile A4, con una vite per di fissaggio
WN 5176 032 acciaio inossidabile A4 tipo 1
MORSETTO-P/FUNE-METALLICA-TIPO1-A4-D6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La fune di acciaio 7x19 è consigliata per l'uso con il morsetto per fune di acciaio.
Non utilizzabile con fune di acciaio 1 x 19!
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per nastri o dispositivi di sollevamento di carichi. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, funi e nastri di sollevamento o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | WN 5176-032 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Per diametro fune (d) | 6 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Altezza (h1) | 23 mm |
Larghezza (b1) | 24 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |