Morsetto terminale per fune Con forcella
Terminale per fune inox A4, a forcella
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design: Spirale
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per diametro fune | 4 mm |
Diametro esterno (d2) | 7,5 mm |
Diametro perno (d3) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 86 mm |
Lunghezza terminale (l2) | 45 mm |
Larghezza forcella (interna) (l3) | 14 mm |
Larghezza forcella (esterna) | 20 mm |
Altezza forcella (h1) | 11 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.