Morsetto volante isolato a stecca
Serie di morsettiere
MORSETTO VOL.A STECCA 2.5MMQ 10 POLI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni e derivazioni di conduttori in rame per impianti elettrici e per apparecchi ad installazione fissa
- Viti imperdibili in acciaio zincato
A norme IEC 60998-1 (CEI 23-20) e IEC 60998-2-1 (CEI 23-21)
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 450 V/CA |
Numero poli | 10 PZ |
Lunghezza x larghezza x altezza | 120 x 18 x 17,5 mm |
Colore | Trasparente |
Materiale | Ottone |
Materiale della carcassa | Policarbonato |
Superficie contatti | Nichelato |
Materiale della vite | Acciaio |
Finitura vite | Zincato |