Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto volante isolato sciolto

MORSETTI VOLANTI IMQ 1,5MMQ TRASP.

Cod. art. 05563726

EAN 4045989168958

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Morsetto volante isolato sciolto

Cod. art. 05563726

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Viti imperdibili in acciaio zincato

A norme IEC 60998-1 (CEI 23-20) e IEC 60998-2-1 (CEI 23-21)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni e derivazioni di conduttori in rame per impianti elettrici e per apparecchi ad installazione fissa

Tensione nominale

450 V/CA

Colore

Trasparente

Materiale della carcassa

Policarbonato

Materiale dei contatti

Ottone

Superficie contatti

Tipo nichelato

Materiale della vite

Acciaio

Finitura vite

Tipo zincato

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche