Morsetto volante isolato sciolto
Morsettiera a vite in policarbonato
MORSETTI VOLANTI IMQ 6 MMQ TRASP.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Viti imperdibili in acciaio zincato
A norme IEC 60998-1 (CEI 23-20) e IEC 60998-2-1 (CEI 23-21)
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni e derivazioni di conduttori in rame per impianti elettrici e per apparecchi ad installazione fissa
Tensione nominale | 450 V/CA |
Colore | Trasparente |
Materiale della carcassa | Policarbonato |
Materiale dei contatti | Ottone |
Superficie contatti | Nichelato |
Materiale della vite | Acciaio |
Finitura vite | Zincato |