Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Moschettone RISE Lock - MOSCHETTONE-RISE-LOCK Moschettone RISE Lock - MOSCHETTONE-RISE-LOCK
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/HEuoMsuY69E

Moschettone RISE Lock - MOSCHETTONE-RISE-LOCK - 1
Moschettone RISE Lock - MOSCHETTONE-RISE-LOCK - 2

Moschettone RISE Lock

Moschettone RISE Lock
MOSCHETTONE-RISE-LOCK

Cod. art. 0899033008

EAN 4099618809439

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Moschettone RISE Lock

Cod. art. 0899033008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'innovativo sistema di bloccaggio twist-lock (RISE Lock) garantisce una manipolazione sicura ed evita l'apertura accidentale
  • Il sistema RISE (RIght SEquence) richiede due movimenti per aprire il moschettone come un tradizionale moschettone twist-lock

  • Se i movimenti vengono eseguiti nella sequenza corretta, il moschettone si apre normalmente

  • Se la sequenza non viene rispettata, ad esempio a causa della pressione della fune o dell'attrito sul moschettone, il sistema impedisce un'apertura accidentale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Norma EN

362

Apertura max

32 mm

Lunghezza

110 mm

Larghezza

65 mm

Carico di rottura trasversale

9 kN

Carico di rottura con leva aperta

8 kN

Carico di rottura lungo l’asse principale

26 kN