Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Moschettone ovale Twistlock

MOSCHETTONE-AL-TWISTLOCK

Cod. art. 0899033011

EAN 4068362214875

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Moschettone ovale Twistlock

Cod. art. 0899033011
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
Moschettone ovale Twistlock in alluminio
  • Moschettone leggero in alluminio

  • Il meccanismo Twistlock assicura una chiusura automatica e un’elevata sicurezza operativa

  • Maggiore flessibilità grazie all’apertura semplice con una sola mano

  • La forma ovale garantisce una distribuzione ottimale del carico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Norma EN

362, 0 - non applicabile

Apertura max

21 mm

Lunghezza

111 mm

Larghezza

62 mm

Carico di rottura trasversale

8 kN

Carico di rottura con leva aperta

7 kN

Carico di rottura lungo l’asse principale

24 kN