Multimetro digitale TRMS MM 600
Multimetro digitale MM 600 TRMS
MULTIMETRO DIGITALE MM600 TRMS
Cod. art. 071553 415
EAN 4053479473154
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il Würth MM 600, idoneo per un utilizzo in sicurezza negli ambienti CAT IV 600 V, offre funzioni fondamentali per il rilevamento di anomalie e numerosi problemi negli impianti elettrici ed elettronici.
Proprietà:
- Adatto per la misurazione di corrente CA/CC, tensione CA/CC, resistenza, e diodi
- Può essere utilizzato per tensioni CA/CC fino a 600 V e correnti CA/CC fino a 10 A
- Misurazione di resistenza fino a 20 MΩ
- Provatensione senza contatto (ottico e acustico) per rilevare in modo rapido rotture dei cavi
- Salvataggio della visualizzazione
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Ingressi con fusibili per la protezione del dispositivo di misurazione
- Display LCD da 2000 cifre
- Conforme alla normativa EN 61010-2-033
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla classe di misurazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Impianti elettrici, costruzione di armadi elettrici, tecnologia solare, E-K ibrido, impianti elettrici ed elettronici generali.
Display | 2.000 cifre, LCD |
Campo di misurazione tensione min/max | 1 mV/CA-600 V/CA |
Campo di misurazione tensione min/max 2 | 0,1 mV/CC-600 V/DC |
Campo di misurazione corrente min/max | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
Campo di misurazione eco a impulsi (P-E) max | 0,1 µA/AC-10 A/CC |
Tensione max campo di misurazione 2 | 0,1 mV/CC |
Tensione max campo di misurazione 2 | 600 V/DC |
Campo di misurazione resistenza elettrica min/max | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Spegnimento automatico | 15 min |
Categoria protezione sovratensione | CAT IV/600 V |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tipo di batteria | 1,5 V Micro AAA |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza x altezza | 170 x 90 x 38 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.