Multimetro digitale Pocket
Multimetro digitale compatto
MINI-MULTIMETRO-DIGITALE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I puntali di misurazione possono essere fissati sulla parte posteriore del dispositivo per essere protetti da danni e prevenire gli infortuni
- Puntali di misurazione fissati in modo permanente, funzione di blocco dei dati, prova dei diodi, prova della continuità, torcia a LED integrata e rilevamento automatico del campo
- Con guscio in gomma resistente, a prova di schizzi e tastiera con pellicola
- Provatensione senza contatti
- Spegnimento automatico del dispositivo dopo 15 minuti
Caratteristiche tecniche(X)
Display | LCD |
Campo di misurazione tensione max | 0,5 V/CA-600 V/CA |
Campo di misurazione tensione min/max 2 | 0,5 V/DC-600 V/DC |
Tensione max campo di misurazione 2 | 0.5 V/DC |
Tensione max campo di misurazione 2 | 600 V/DC |
Campo di misurazione resistenza elettrica min/max | 0 Ohm-20 MOhm |
Spegnimento automatico | 15 min |
Categoria protezione sovratensione | CAT III/1000 V |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Designazione batteria/batteria ricaricabile | 1,5 V Micro AAA |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza x altezza | 104 x 55 x 32,5 mm |