Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Multimetro digitale Pocket

Multimetro digitale POCKET
MULTIMETRO DIGITALE POCKET

Cod. art. 071553 390

EAN 4045989422616

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Multimetro digitale Pocket

Cod. art. 071553 390

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per misurare tensione e corrente continua ed alternata. Per effettuare prove di resistenza, diodo e continuità
  • Rilevatore di tensione senza contatto integrato con indicatore luminoso

  • Minitorcia a LED integrata

  • Display LCD di facile lettura da 2000 conteggi

  • Carcassa a doppio isolamento

  • CAT III 1000 V

  • Massima corrente d’ingresso 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) con fusibile autoripristinante per la protezione dal sovraccarico su tutte le scale

  • Scala automatica con funzione di spegnimento automatico

  • Tasto HOLD per la memorizzazione dell’ultimo valore misurato
Prova di prestazioni

Conforme alla normativa EN 61010-1

Indicazione

Prima di ogni misurazione, verificare attentamente che la scala sia impostata sull'unità da misurare (tensione, corrente, resistenza, continuità, funzionamento diodi)


L’apparecchio è destinato esclusivamente agli usi descritti nel manuale d’istruzioni. Seguire attentamente il manuale d’istruzione. Un uso diverso non è ammissibile e comporta rischio d’incidenti o di danni all’apparecchio.


Non superare i limiti di potenza nominale massima

Area di applicazione

Minitorcia a LED integrata

Multimetro compatto e maneggevole

Rilevatore di tensione alternata senza contatto integrato

Conforme alla normativa EN 61010-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ampiezza della banda di frequenza min

50 Hz

Ampiezza della banda di frequenza max

400 Hz

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Lunghezza x larghezza x altezza

104 x 55 x 32,5 mm