Multimetro digitale per uso professionale
Multimetro digitale professionale
MULTIMETRO-DIGITALE-PROFESSIONALE
Cod. art. 071558 550
EAN 4058794430189
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Misurazione della tensione: AC, DC
- Misurazione della corrente: AC, DC, da soli 10 µA
- Misurazione di resistenza, capacità, temperatura
- Prova di continuità con segnale acustico, prova diodi
- Possibilità di impostazione della misurazione di tensione con bassa impedenza (VLOWZ = 500 kOhm)
- Indicatore di tensione senza contatto (NCV): Indicazione in rosso per tensione pericolosa
- LED integrato per facilitare il lavoro in ambienti poco illuminati (illuminazione del punto di misurazione)
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima leggibilità
- Risoluzione di 6000 count per un'elevata precisione
- Selezione automatica del campo di misurazione, AC/DC - rilevamento e spegnimento
- Sostituzione dei fusibili molto facile
- Possibilità di attaccare il dispositivo a quadri elettrici, sportelli metallici tramite calamite nel guscio resistente agli urti
- Il supporto posteriore regolabile consente un appoggio in diversi angoli di inclinazione
- Il supporto per puntalini con distanza di 19 mm facilita la misurazione nelle prese
Consultare la scheda tecnica per una descrizione dettagliata delle funzioni innovative e dei valori misurati.
Caratteristiche tecniche(X)
Display | 6.000 cifre |
Campo di misurazione tensione min/max | 0,6 V/CA-750 V/CA |
Campo di misurazione tensione min/max 2 | 0,6 V/DC-1000 V/DC |
Campo di misurazione corrente min/max | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/CC |
Tensione max campo di misurazione 2 | 0,6 V/DC |
Tensione max campo di misurazione 2 | 1000 V/DC |
Campo di misurazione resistenza elettrica min/max | 1 Ohm-60 MOhm |
Campo di misurazione capacità max | 1 nF-100 mF |
Campo di misurazione temperatura esterna min/max | -55 a 1200 °C |
Spegnimento automatico | Sì |
Categoria protezione sovratensione | CAT III/600 V |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Tipo di batteria | 1,5V LR6 AA |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza x altezza | 165 x 80 x 45 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.