Nastro sigillante VKP 3
Nastro sigillante VKP 3
NASTRO-VKP-3-30MM-(4-10MM)-L12M
VKP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura e isolamento completo in un solo passaggio
- Notevole risparmio di tempo durante l'installazione
- Facilissimo da applicare
- Sostituisce fino a tre prodotti convenzionali con profondità del giunto di 58 mm nella sigillatura di serramenti per ridurre notevolmente lo stoccaggio
Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
- Resistente alla pioggia battente e permeabile al vapore sul lato esterno
- Isolamento termico su tutta la profondità dell'edificio
- A tenuta d'aria e con proprietà di freno al vapore sul lato interno
Può essere installato con qualsiasi condizione atmosferica
Il prodotto fornisce una sigillatura completamente sicura con praticamente qualsiasi tipo di clima
EMICODE EC1+
- Sicurezza per l'uomo e per l'ambiente
- Senza ritardanti di fiamma alogenati, privo di solventi e prodotto senza l'uso di (H)CFC/CHC
L'irregolarità del supporto è sempre compensata nel campo delle caratteristiche d'impiego specificato
Nessuna reazione chimica nel luogo di installazione
La velocità di espansione di VKP 3 dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Per i giunti tra componenti edilizi solidi, utilizzare VKP Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata sottoposti a carico pesante devono essere sigillati con VKP Plus.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di verande collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti. Installare VKP3 con il lato trattato a polvere grigio chiaro rivolto verso l'interno della stanza. L'impregnazione laterale è posta sotto il lato trattato a polvere e conferisce al nastro una maggiore impermeabilità all'interno rispetto all'esterno.
Preparazione: Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia. Eliminare circa 2 cm dall'inizio e dalla fine del nastro. Tagliando il nastro alla lunghezza desiderata, calcolare circa 2 cm/m in eccesso. Installazione sul serramento: Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva e far aderire il nastro sul profilo asciutto e pulito del serramento. Assicurarsi del corretto posizionamento sia all'interno che all'esterno (trattamento a polvere grigio chiaro sul lato interno). Utilizzo sugli angoli: Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale. Le perdite devono essere sempre evitate.
Colore | Nero |
Base chimica | Schiuma poliuretanica fine a celle aperte |
Larghezza | 30 mm |
Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga | 4-10 mm |
Lunghezza rotolo | 12 m |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 600 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B1 / conforme alla norma DIN 4102 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |