Nastro sigillante VKP® PIU
Nastro sigillante VKP PIU
NASTRO-VKP-PIU-NERO-15MM-(1-4MM)-L12M
VKP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro sigillante BG1 precompresso, di alta qualità, resistente all'acqua, per sigillare in modo sicuro e permanente i giunti fino a 600 Pa. BG1 in conformità alla norma DIN 18542:2020-04.
- Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Elasticità permanente
- Estremamente resistente all'invecchiamento
- Comportamento perfetto e a lungo termine
- Massima sicurezza durante l'utilizzo
Permeabile al vapore
Impedisce la formazione di muffe nei giunti
Auto-espandente
- Per sigillare in modo sicuro compensando le tolleranze dei giunti
- Installazione pratica e pulita senza l'uso di attrezzi speciali
- Utilizzo semplice
- Applicazione semplice e rapida
Autoadesivo su un lato
Aderisce al materiale di supporto e rimane in posizione
Privo di solventi ed EMICODE EC1 plus
- Sicuro per l'uomo e per l'ambiente
- EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: il sistema di classificazione EMICODE si distingue per la compatibilità ambientale e in materia di salute dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Non adatto per la sigillatura tra parti mobili, ad esempio porte, finestre, sportellini, coperchi, ecc.
Il prodotto è resistente alla pioggia intensa, ma non al contatto continuo con l'acqua. Non utilizzare in luoghi dove potrebbe accumularsi acqua (davanzali, lucernari, ecc.), rischio di perdite
Le istruzioni d’uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di lavorazione e stoccaggio, si declina ogni responsabilità per i risultati che si possono ottenere nelle specifiche applicazioni. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura di giunti di espansione nell'edilizia. Materiale isolante termico e chiusura a tenuta stagna tra finestre e staffe a parete, scatole a parete, pareti divisorie, pannelli isolanti, tubazioni, costruzione di container, ecc. Isola da vento, correnti d'aria, rumori e polvere. Può essere esposto direttamente agli agenti atmosferici se compresso tra due elementi, tenendo conto delle caratteristiche d’uso. Smorza le vibrazioni e si adatta all'espansione. Protegge dallo sporco e dagli uccelli. Per calcestruzzo, pietra, mattoni in argilla, metallo, legno, PVC rigido, plexiglass, cartongesso, vetro, fibra di vetro e molti altri materiali. Ideale per lavori di ristrutturazione di edifici.
1. Rimuovere la striscia protettiva dal nastro, applicare il nastro VKP PIU sul giunto, sfruttando la forza adesiva.
2. L'auto-espansione progressiva avviene applicando una leggera forza che preme sulla superficie opposta.
3. Sigillatura ermetica del giunto con compensazione delle irregolarità. Non è necessaria un'ulteriore applicazione di sigillante.
La velocità di espansione dipende dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambiente. Maggiore è il tempo di stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lunghi saranno i tempi di espansione.
Colore | Nero |
Base chimica | Schiuma poliuretanica fine a celle aperte |
Larghezza | 15 mm |
Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga | 1-4 mm |
Lunghezza rotolo | 12 m |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 600 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B1 / conforme alla norma DIN 4102 |
Fattore di resistenza max alla diffusione del vapore acqueo μ | 100 |
Resistenza ai raggi UV | Sì, con installazione resistente alla pioggia battente |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 5°C a 25°C |