Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro abrasivo CERALINE per lima levigatrice elettrica

Nastro abrasivo CERALINE per lima abrasiva
NASTRO-ABR.-CERALINE-GR.80-12X330MM
CERALINE

Cod. art. 0672816008
EAN 4065746087582

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la levigatura di tubi, raccordi e tubature chiuse, levigatura dei cordoni di saldatura, rimozione della colorazione di rinvenimento, rimozione della ruggine e del calcare.

Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con levigatura fredda


Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo



Durata estremamente lunga e pressione di lavoro ridotta


Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni

Indicazione
  • Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.

  • Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per acciaio inossidabile; acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati); acciaio e alluminio

Larghezza x lunghezza

12 mm x 330 mm

Grana

80

Materiale abrasivo

Granuli di ceramica

Materiale di supporto

Rete di armatura

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lima elettrica per levigatura ESF 500-E Universal

GRINDFILE-EL-(ESF 500-E UNIVERSAL)

MASTER
Lima elettrica pratica e a bassa rumorosità per levigare, lucidare, sbavare e brunire in aree difficili da raggiungere, senza usura del nastro