Nastro abrasivo "High Quality"
Carta abrasiva ad alta qualità con corindone
NASTRO ABR. CORINDONE 330X10MM P60
Cod. art.
0574330060
EAN 4045989197989
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l’utilizzo su smerigliatrici a nastro portatili
- Supporto in tela tipo X
- Resina sintetica resistente ad alte temperature
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x lunghezza | 10 mm x 330 mm |
Grana | 60 |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |