Nastro abrasivo KGX KGX Per la lavorazione del legno e la lavorazione dei metalli
Nastro abrasivo in tessuto, levigatrice manuale
NASTRI ABRASIVI TELA-P100-100X860MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per levigatrici a mano
Grana abrasiva aggressiva per
- Massima asportazione del materiale
- Intasamento minimo
- Lunga durata
- Superficie lavorata uniforme
Materiale:
- X-tessuto
- Ossido di alluminio (corindone)
- Legante in resina sintetica
- Dispersione aperta
- Speciale chiusura a onda
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x lunghezza | 100 mm x 860 mm |
Grana | P100 |
Macchine idonee | Haffner HBS 6 |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio (corindone) |
Materiale di supporto | X-tessuto |