Nastro abrasivo con supporto in tessuto CERALINE per lima levigatrice elettrica
Nastro abrasivo CERALINE per lima abrasiva
NASTRO-ABRAS-TELA-KK-G40-12X520MM
Cod. art. 0672803004
EAN 4056807889252
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Asportazione di scorie estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore
- Grana abrasiva ad alte prestazioni
- Strato superiore attivo di levigatura
- Lunghissima durata
- Pressione di esercizio ridotta
- Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Caratteristiche tecniche(X)
- Per acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati), acciaio e alluminio
- Per la rettifica di tubi, pieghe di tubi, strutture di tubi chiusi, giunture saldate
- Per eliminare le decolorazioni
- Per la rimozione di ruggine e incrostazioni
Larghezza x lunghezza | 12 mm x 520 mm |
Grana | 40 |
Materiale abrasivo | Granuli di ceramica |
Materiale di supporto | Rete di armatura |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.