Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro abrasivo con supporto in tessuto CERALINE per lima levigatrice elettrica

Nastro abrasivo CERALINE per lima abrasiva
NASTRO-ABRAS-TELA-KK-G80-12X520MM

Cod. art. 0672803008

EAN 4056807889276

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro abrasivo con supporto in tessuto CERALINE per lima levigatrice elettrica

Cod. art. 0672803008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la smerigliatura di tubi, ecc., per la smerigliatura di cordoni di saldatura, per l'eliminazione di decolorazioni, per la rimozione di ruggine e incrostazioni
  • Asportazione di scorie estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore

  • Grana abrasiva ad alte prestazioni

  • Strato superiore attivo di levigatura

  • Lunghissima durata

  • Pressione di esercizio ridotta

  • Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
Indicazione
  • Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.

  • Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati), acciaio e alluminio

  • Per la rettifica di tubi, pieghe di tubi, strutture di tubi chiusi, giunture saldate

  • Per eliminare le decolorazioni

  • Per la rimozione di ruggine e incrostazioni

Larghezza x lunghezza

12 mm x 520 mm

Grana

80

Materiale abrasivo

Granuli di ceramica

Materiale di supporto

Rete di armatura

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lima elettrica per levigatura ESF 500-E Universal

GRINDFILE-EL-(ESF 500-E UNIVERSAL)

Lima elettrica pratica e a bassa rumorosità per levigare, lucidare, sbavare e brunire in aree difficili da raggiungere, senza usura del nastro