Nastro abrasivo in tela Nastro abrasivo allo zirconio per lima abrasiva elettrica
Nastro abr. in tela, corind. zirconio p/lima abr.
NASTRO-ABRASIVO-ZIRC.-G 60-12X520MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata e rapida asportazione del materiale con levigatura fredda
Abrasivo allo zirconio con rivestimento abrasivo attivo
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Caratteristiche tecniche(X)
Per acciaio inossidabile, acciaio resistente alla ruggine, agli acidi e al calore (altamente legato), acciaio e metalli non ferrosi
Larghezza x lunghezza | 12 mm x 520 mm |
Grana | 60 |
Materiale abrasivo | Corindone di zirconio |
Materiale di supporto | Tessuto di poliestere |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.